• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Kompaktscheibe verpresst QUICK-CHANGE 51xR UW2C FEIN PREMIUM

Artikel-Nr.: 34190107
Netto: 6,53 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34190107
EAN / GTIN 8024406062846
Herstellernummer 34190107

Beschreibung

Beschreibung:

Diese PREMIUM Kompaktscheiben können sehr schnell und einfach an Ihre Maschine montiert werden. Ihre hohe Leistungsfähigkeit zeigen die Werkzeuge insbesondere auf Kanten sowie bei der Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen. Ihre weiche Oberfläche verändert in keiner Weise die Oberflächengeometrie des Werkstücks und Sie erreichen stets die gewünschte Struktur. Dank der mehrlagig verpressten Vliesschichten sind die Kompaktscheiben insbesondere für weiche Materialien sowie für hochlegierte Stähle geeignet. Ob Entgraten, Reinigen, Überblenden, Finishen oder das Bearbeiten von Schweißnähten - mit diesen Werkzeugen treffen Sie garantiert die richtige Wahl.

Merkmal:

  • Form: VLIES Schnellwechselscheibe
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Nichteisenmetalle, Stahl, Kunststoff / PVC
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 51x6,4xR
  • Abmessung (D x T x DEVICE): 51 x 6,4 x R mm
  • Durchmesser: 51 mm
  • Stärke: 6.4 mm
  • Korngröße: 50
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Kompakte Entgratungswerkzeuge eignen sich ideal für die Bearbeitung von schwer erreichbaren Stellen und Kanten
  • Kühler Schliff und geringes Belegen der Scheibe garantieren höchste Lebensdauer
  • Weiche Oberfläche der Scheibe sorgt für stabile Oberflächengeometrie des Werkstücks

Verwendung:

  • Für das Entgraten, Reinigen, Überblenden, Finishen und Bearbeiten von Schweißnähten auf allen Materialien
  • Feinstschleifen zur Vorbereitung zum Polieren
  • Mehrlagig verpresste Faservliesschichten besonders geeignet zur Bearbeitung von weichen Metallen sowie auf hochlegierten Stählen und Titan-Legierungen

Empfehlung:

  • 2/3 S FEIN zum Entgraten und Polieren
  • 2 A MEDIUM zum Entgraten, Polieren und für Übergänge
  • 6 S FEIN / 6 A MEDIUM zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und für Übergänge
  • 8 A GROB zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und für Übergänge mit erhöhter Aggressivität

Besonderheiten:
  • Perfekt für Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetalle
  • Für schwer zugängliche Stellen
  • Einfachste Handhabung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb