• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pressrahmen 28 t mechanisch

Artikel-Nr.: 3418618
Netto: 3.462,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 3418618
EAN / GTIN 4046459180623
Herstellernummer 3418618

Beschreibung

Beschreibung:

Der große und massive NFZ Pressrahmen ermöglicht das Aus- sowie Einpressen von unterschiedlichsten Buchsen, Lagern oder Bolzen direkt am Fahrzeug., Beispielsweise an Auslegearmen, Kippern, Absetzkippern, Hubarmen, Hakenliftsystemen, Fahrwerksteilen und vieles mehr., Durch zusätzliche Druck-/Stützhülsen aus der KL-0039-Serie kann dieser einfach um weitere Durchmesser ergänzt werden., Der im Lieferumfang enthaltenen Aufnahmefuß ermöglicht außerdem das Abstellen des mobilen NFZ Pressrahmens z.B. auf einer Werkbank sowie zusätzlich eine stationäre Verwendung als leichte Standpresse für unterwegs, z.B. in NFZ Service- bzw. Reparaturfahrzeugen., Über die Verlängerungsstangen sowie den Bohrungen in den Grundplatten kann der NFZ Pressrahmen zudem schnell in der Länge und Breite verstellt werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb