• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, Abschlussdeckel mit Öse, ANSI/AGD Ausführung, 1", 0,001"

Artikel-Nr.: 3417A
Netto: 181,00 €
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
Artikelnummer 3417A
EAN / GTIN 4946368843612
Herstellernummer 3417A

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine Standard Zoll Messuhr, die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Großes Ziffernblatt erleichert das Ablesen des Messwertes. ø = 78 mm. Standardmäßig ausgeliefert mit Toleranzmarkern und Klemmung. Teilung 0.001″ / 0.0001″.

Merkmal:

Accuracy: ±0,002″
Graduation: 0,001″
Functions: ANSI/AGD type
Inch-Metric: Inch
Delivered: with certificate of inspection

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb