• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gegenhalteschlüssel-Satz

Artikel-Nr.: 3417468
Netto: 242,38 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3417468
EAN / GTIN 4046459180470
Herstellernummer 3417468
L-Nummer L60160 6546

Beschreibung

Beschreibung:

Zum fachgerechten Gegenhalten von Zahnriemen- und Steuerkettenrädern, mit oder ohne Nockenwellenverstellung, welche mindestens zwei Bohrungen größer als Ø 6,5 mm aufweisen oder mit M6 Aufnahmegewinden versehen sind., Erforderlich z.B. beim Lösen und Festdrehen der Befestigungsschrauben an der Nockenwelle, Ausgleichswelle, Zwischenwelle und Einspritzpumpenwelle., Dabei kann der Gegenhalteschlüssel, je nach Lochdurchmesser und Lochabstand, durch die Vielzahl an auswechselbaren Bolzen und Rändelschrauben sowie der stufenlos verstellbaren Aufnahme individuell angepasst werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb