• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifbockscheibe 150x32x32 mm Form 1 C602J5V15

Artikel-Nr.: 34165304
Netto: 31,02 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifbockscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34165304
EAN / GTIN 9003170046817
Herstellernummer 34165304

Beschreibung

Beschreibung:

Beim Schärfen von Vollhartmetall- oder hartmetallbestückten Werkzeugen sollten nur Scheiben mit Siliciumcarbid-Spezifikationen verwendet werden. Auf Grund ihrer speziellen Kornform erhalten Sie damit gute Ergebnisse auch auf sehr harten Werkstücken. Diese Scheibe kann auch zusätzlich für Gusseisen eingesetzt werden. Ein Reduzierringset ist bereits in der Verpackung enthalten und kann auch nachbestellt werden.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Werkstoffeignung: Hartmetall
  • Spezifikation : C 602 J5 V15
  • Abmessung (D x T x H): 150 x 32 x 32 mm
  • Durchmesser: 150 mm
  • Stärke: 32 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkzeug für: Schleifbock

Vorteil:

  • Freischneidend
  • Optimierte Korngröße
  • Stapelbar

Verwendung:

  • Zum Schärfen von Vollhartmetall- oder hartmetallbestückten Werkzeugen sowie für die Bearbeitung von Werkstücken aus Gusseisen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb