• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Presszange CrimpMax-360 Professional

Artikel-Nr.: 3416437
Netto: 188,56 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3416437
EAN / GTIN 4010886969663
Herstellernummer 3416437

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichte, handliche Crimpzange, mit minimalen Handkräften zu bedienen und an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar
  • In 45°-Schritten um 360° drehbarer Crimp-Arbeitsbereich
  • 4-kant-Präzisionscrimp über die gesamte Hülsenlänge, Crimpung nach DIN 46228 EN50027
  • Für Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen bis zu einer Länge von 18 mm und einem Querschnitt von 0,08 bis 16,0 mm² und Twin-Hülsen von 2x 0,25 bis 2x 10,0 mm² in nur einem Werkzeug
  • Mit automatischer Querschnittsanpassung
  • Entriegelbare Zwangssperre zur Sicherung des vollständigen Crimpvorgangs
  • Hochpräzise gefertigt und werkseitig optimal eingestellt, daher keine weitere Justierung der Crimpkraft erforderlich
  • Angenehme Handhabung durch Softhandgriffe mit ausgebildeten Abgleitschutz
  • Hergestellt aus hochfestem Spezialstahl, beanspruchte Teile spezialvergütet

Merkmal:

  • Ausführung: Aderendhülsen
  • Drahtstärke AWG: 26-8
  • Gesamtbreite [mm]: 62 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 193 mm
  • Leitungsquerschnitt [mm²]: 0,08-16
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb