{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich | 0,5 mm - 10 mm | |
Außen-⌀ | 39 mm | |
Bohrkopflänge geöffnet | 71 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 83 mm | |
Aufnahme | 3/8-24 Zoll | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
Artikelnummer | 341615 10-3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406087197 | |
Herstellernummer | 341615 10-3/8 |