• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM TRD16-M60-05P-3T06 IC908 Auswechselbare Multi-Master-Gewindefräsköpfe für 60° Teilprofil-Gewinde

Artikel-Nr.: 3415193
Netto: 46,65 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3415193
EAN / GTIN 7291075447859
Herstellernummer 3415193
L-Nummer L24060 565

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Gewindefräsköpfe, Schnittstellen Merkmale T06, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M20

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Schneidendurchmesser (DC) 15.7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Dmin Abstechen 19.05 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 9.56 mm
  • Norm ISO 68, DIN 13
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M20
  • Thread Form Type (THFT) VP60

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb