{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 13/16 | |
Spannbereich | 1 mm - 13 mm | |
Außen-⌀ | 42,8 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 89,3 mm | |
Bohrfutterkegel | B 16 | |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 15,733 mm | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
Artikelnummer | 341455 13/16 | |
EAN / GTIN | 4019208069036 | |
Herstellernummer | 305203 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Selbstspannendes Bohrfutter Supra mit SKS 13/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
310 Stück sofort lieferbar
|
|
Außen-⌀ | 42,8 mm | 47 mm | 42,5 mm |
Bohrfutterkegel | B 16 | B 16 | B 16 |
Bohrkopflänge geschlossen | 89,3 mm | 103 mm | 101,6 mm |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm | 15,733 mm |
Spannbereich | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Typ | 13/16 | ||
Produktart | Bohrfutter schlüssellos | Bohrfutter schlüssellos | Bohrfutter schlüssellos |