Selbstspannendes Bohrfutter Supra 13/16

Artikel-Nr.: 341400 13/16
Netto: 126,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 13/16
Spannbereich 1 mm - 13 mm
Außen-⌀ 46 mm
Bohrkopflänge geschlossen 101,5 mm
Bohrfutterkegel B 16
größter Bohrfutterkegel-⌀ 15,733 mm
Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 341400 13/16
EAN / GTIN 4019208189826
Herstellernummer 871051

Beschreibung

Ausführung:

Industrieausführung
Mit Bohrfutterkegel DIN 238

Verwendung:

Für Ständerbohrmaschinen.
Zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300342887 oder direkt auf die Maschinenspindel.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Selbstspannendes Bohrfutter Supra 13/16

Selbstspannendes Bohrfutter Supra 13/16

auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
150,54 €
Netto 126,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar
113,76 €
Netto 95,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
309 Stück sofort lieferbar
113,29 €
Netto 95,20 €
Außen-⌀ 46 mm 47 mm 42,5 mm
Bohrfutterkegel B 16 B 16 B 16
Bohrkopflänge geschlossen 101,5 mm 103 mm 101,6 mm
größter Bohrfutterkegel-⌀ 15,733 mm 15,733 mm 15,733 mm
Spannbereich 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm
Typ 13/16
Produktart Bohrfutter schlüssellos Bohrfutter schlüssellos Bohrfutter schlüssellos

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb