{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 20 µm | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | |
Innenkühlung | ja, mit max. 50 bar | |
Spannbereich | 1 mm - 16 mm | |
Außen-⌀ | 50 mm | |
Bohrkopflänge geöffnet | 81,9 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 92 mm | |
Gesamtlänge | 137,9 mm | |
Schaftlänge | 56 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Produktart | Bohrfutter |
Artikelnummer | 341265 25 | |
EAN / GTIN | 4062406086626 |