Selbstspannendes Bohrfutter, Typ: 130

Artikel-Nr.: 341250 130
Netto: 164,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 130
Spannbereich 1 mm - 13 mm
Außen-⌀ 50 mm
Bohrkopflänge geöffnet 90,5 mm
Bohrkopflänge geschlossen 103 mm
Bohrfutterkegel B 16
größter Bohrfutterkegel-⌀ 15,733 mm
Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 341250 130
EAN / GTIN 4045197152817
Herstellernummer 341250 130

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Dreibacken-Bohrfutter in Präzisionsausführung. Hohe Rundlaufgenauigkeit, schlüssellos, selbstspannend, hohe Spannkraft. Leichtes Lösen von Hand. Verschleißteile gehärtet und austauschbar.

Verwendung:

Auf Hand- und Ständerbohrmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300342850 oder direkt auf Maschinenspindel.

Norm:

DIN 238

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Selbstspannendes Bohrfutter, Typ: 130

Selbstspannendes Bohrfutter, Typ: 130

auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
195,76 €
Netto 164,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
215,98 €
Netto 181,50 €
Außen-⌀ 50 mm 50 mm
Bohrfutterkegel B 16 B 16
Bohrkopflänge geöffnet 90,5 mm 91 mm
größter Bohrfutterkegel-⌀ 15,733 mm 15,733 mm
Spannbereich 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm
Typ 130 130
Produktart Bohrfutter schlüssellos Bohrfutter schlüssellos

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb