{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel Schaft | 4 | |
Spannbereich | 3 mm - 16 mm | |
Außen-⌀ | 56 mm | |
L1 geöffnet | 90 mm | |
L1 geschlossen | 103,5 mm | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
Artikelnummer | 341125 4 | |
EAN / GTIN | 4250261511074 | |
Herstellernummer | 100 0160 MK4 0 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter mit MK-Schaft, MK-Schaft: 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
|
|
Außen-⌀ | 56 mm | 50 mm |
L1 geöffnet | 90 mm | 86,5 mm |
L1 geschlossen | 103,5 mm | 99 mm |
Spannbereich | 3 mm - 16 mm | 1 mm - 13 mm |
Morsekegel Schaft | 4 | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos | Bohrfutter schlüssellos |