{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel Schaft | 2 | |
Spannbereich | 0,5 mm - 6,5 mm | |
Außen-⌀ | 34 mm | |
L1 geöffnet | 66 mm | |
L1 geschlossen | 71 mm | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
Artikelnummer | 341115 2 | |
EAN / GTIN | 4250261592851 | |
Herstellernummer | 100 0065 MK2 0 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter mit MK-Schaft, MK-Schaft: 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
|
|
Außen-⌀ | 34 mm | 50 mm |
L1 geöffnet | 66 mm | 85 mm |
L1 geschlossen | 71 mm | 97,5 mm |
Spannbereich | 0,5 mm - 6,5 mm | 1 mm - 13 mm |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos | Bohrfutter schlüssellos |