• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grobreinigungswalze 100x100x19,1mm VL-G GROB Stahl/Edelstahl/PVC

Artikel-Nr.: 34077301
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 76,02 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Vlies-Grobreinigungswalze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34077301
Kopieren
EAN / GTIN 9003170773010
Kopieren
Herstellernummer 34077301
Kopieren
L-Nummer L50140 1788
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der Tyrolit Grobreinigungswalze für Satiniermaschinen, entfernen Sie mühelos Rost, Farbe, Lack und Unterbodenschutz von ihrem Werkstück. Die porösen und mit aggressivem Schleifmittel angereicherten Nylonfasern stellen sich jeder Herausforderung. Besonders für das Reinigen großer, ebener Flächen ist dieses Hochleistungs-Werkzeug perfekt geeignet. Zudem wir durch die Struktur der Nylonfasern ein Zuschmieren oder Zusetzen der Walze verhindert und der Arbeitskomfort deutlich erhöht.

Merkmal:

  • Form: Vlies Grobreinigungslamellenscheibe
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Kunststoff / PVC, Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : VL-G GROB
  • Abmessung (D x T x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Stärke: 100 mm
  • Bohrung: 19.1 mm
  • Korngröße: 20
  • Werkzeug für: Satiniermaschine

Vorteil:

  • Höchste Standzeit und perfektes Oberflächenergebnis
  • Universell einsetzbares Werkzeug
  • Ermöglicht ermüdungsarmes und leises Arbeiten

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Lack und Unterbodenschutz sowie zur Vorbereitung der Oberflächen für das Schweißen, Löten und Anodisieren

Empfehlung:

  • Beste Ergebnisse bei einer Drehzahl von 2400 U/min
  • Maximale Drehzahl beachten

Besonderheiten:
  • Kein Zuschmieren oder Zusetzen
  • Äußerst aggressiv
  • Höchste Standzeit

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb