• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GRIP 3002T IC807 Utility Double-Ended Inserts for External, Internal and Face Machining

Artikel-Nr.: 3406891
Preis pro
Netto: 25,00 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3406891
EAN / GTIN 7291075482645
Herstellernummer 3406891
L-Nummer L23940 2204

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 3 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.8 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb