• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fächerscheibe LONGLIFE 125x22,23 mm 28N gerade ZA40S PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 34063388
Netto: 5,76 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34063388
EAN / GTIN 9003170026796
Herstellernummer 34063388
L-Nummer L50140 734

Beschreibung

Beschreibung:

Diese PREMIUM LONGLIFE Fächerscheibe ist die erste Wahl für den Flächenschliff sowie für das Bearbeiten von Schweißnähten auf verschiedenen Stahlqualitäten. Sie ist besonders langlebig und eröffnet mit einer Abtragsleistung von bis zu 4000 g eine neue Dimension. Ein weiteres Plus in Sachen Effizienz: der spezielle Trägerkörper aus Naturfasern ist trimmbar, wodurch das gesamte Schleifleinen der Scheibe genutzt werden kann.

Merkmal:

  • Form: 28NF LAMELLER
  • Vs /max: 50 m/s
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : ZA 40 S- B
  • Abmessung (D x H): 125 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 40
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • LONGLIFE-Technologie für höchste Lebensdauer
  • 100-prozentige Nutzung der Scheibe durch einfaches Trimmen
  • Höchste Abtragsleistung dank High-Tech-Zirkongewebe
  • Perfekte Anpassung an die Werkstückoberflächen garantieren saubere Schleifübergänge

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf verschiedenen Stahlqualitäten
  • Für den Flächenschliff und zur Schweißnahtbearbeitung

Empfehlung:

  • Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
  • Korngröße 80/120 für feines Arbeiten
  • Beste Ergebnisse bei Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern

Besonderheiten:
  • Perfekt zum Schleifen von Stahl
  • Außergewöhnliche Abtragsleistung
  • Besonders lange Lebensdauer

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb