• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel (Whitworth Zoll) 5/16″

Artikel-Nr.: 3405W 5/16
Netto: 6,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
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
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3405W 5/16
EAN / GTIN 4991644033447
Herstellernummer 3405W 5/16
L-Nummer L60050 9396

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 28 mm
Dimension D2: 19,5 mm
D1: 20,8 mm
Länge: 11,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 5/16″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb