Beschreibung:
Diese BASIC Fächerstifte passen sich durch ihre flexiblen Lamellen optimal an jede Werkstückkontur an und sind perfekt für schwer zugängliche Stellen geeignet. Ihre radial angeordneten Lamellen können auf verschiedenen Werkstoffen eingesetzt werden und erlauben genaues Arbeiten bei unterschiedlichsten Anwendungen. Die Bearbeitungsergebnisse sprechen für sich – ob zum Mattieren, Vorpolieren, Entrosten oder Reinigen von Oberflächen, die Fächerstifte sind die beste Wahl für alle Ihre Anforderungen.
Merkmal:
- Form: Gewebe Fächerschleifstift
- Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl, Nichteisenmetalle
- Produktlinie: BASIC
- Spezifikation : PC X A-B02
- Abmessung (D x T): 60 x 30 mm
- Durchmesser: 60 mm
- Stärke: 30 mm
- Korngröße: 60
- Werkzeug für: Geradschleifer
Vorteil:
- Flexible Lamellen für genaues Arbeiten
- Perfekt für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
- Gute Lebensdauer
Verwendung:
- Für verschiedene Anwendungen auf Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetallen
- Zum Mattieren, Vorpolieren, Entrosten oder Reinigen von Oberflächen
- Anwendung sowohl auf elektrischen als auch auf pneumatischen Maschinen möglich
Empfehlung:
- Korngröße 40/60 für hohen Materialabtrag
- Korngröße 80/120 für mittelfeine Bearbeitung
- Korngröße 180 für Feinarbeiten