• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifstift kunstharzgebunden 25x13-6x40 mm A36Q4 B0 PREMIUM Edelstahl

Artikel-Nr.: 34053929
Netto: 3,62 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34053929
EAN / GTIN 9003170053877
Herstellernummer 34053929

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Kunstharzstifte für den Geradschleifer wirken durch ihre Zusammensetzung schwingungsdämpfend und weisen daher eine geringe Schlagempfindlichkeit auf, was zu mehr Komfort und Sicherheit bei der täglichen Arbeit führt. Durch ihre besondere Qualität eignen sich diese Stifte bestens zum Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen auf Edelstahl und liefern hochwertigste Ergebnisse.

Merkmal:

  • Form: 52ZY SCHLEIFSTIFT
  • Vs /max: 50 m/s
  • Werkstoffeignung: Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A 36 Q4 B0
  • Abmessung (D x T - S x L): 25 x 13 - 6 x 40 mm
  • Durchmesser: 25 mm
  • Stärke: 13 mm
  • Korngröße: 36
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Kunstharzstifte wirken durch ihre Zusammensetzung schwingungsdämpfend und weisen daher eine geringe Schlagempfindlichkeit auf
  • Aufgrund chemisch reiner Bindung speziell für Werkstoffe aus Edelstahl geeignet
  • Besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet

Verwendung:

  • Für Arbeiten auf verschiedenen Edelstahlqualitäten wie Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen

Empfehlung:

  • Korngröße 36 für Grobschleifen
  • Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

Besonderheiten:
  • Geringe Schlagempfindlichkeit für mehr Komfort
  • Perfekte Zusammensetzung für Edelstahl
  • Für schwer zugängliche Stellen bestens geeignet

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb