• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 190-190-25.4R-10D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 10xD

Artikel-Nr.: 3405280
Netto: 543,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3405280
EAN / GTIN 7291075449969
Herstellernummer 3405280
L-Nummer L24040 1054

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.748″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 19.0 ,Gesamtlänge (OAL) 10.86″ ,Nutzlänge (LU) 7.616″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.748″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.783″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.748″
  • Nenndurchmesser: 0.748″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 19.0
  • L/D Bereich: 10xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 190
  • Gesamtlänge (OAL): 10.86″
  • Point Length (PL): 0.136″
  • Kraglänge (LPR): 8.66″
  • Nutzlänge (LU): 7.616″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb