• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegelbürste SHIELD 100x20xM14-2 E 0,3 mm PREMIUM Edelstahl

Artikel-Nr.: 34023822
Netto: 30,10 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Kegelbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34023822
    EAN / GTIN 9003170014434
    Herstellernummer 34023822

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM Shield Kegelbürsten für den Winkelschleifer bieten durch ihren transparenten Schutz höchste Sicherheit und Effizienz bei der Edelstahlbearbeitung. Zusätzlich verfügen die Kunststofflamellen über höchste Flexibilität, um besonders auch Kanten- und Eckschliffe einwandfrei zu ermöglichen. Dieses Werkzeug ist die perfekte Lösung für schwer zugängliche Stellen. Durch die Zusammensetzung des Drahts aus hochwertigem Edelstahl, werden Korrosionen am Werkstück verhindert. Die Ausführung mit gewelltem Draht (DW) ist für weiche, empfindliche Werkstoffe und leichte Verunreinigungen prädestiniert.

    Merkmal:

    • Form: 28K DW KEGELBÜRSTEN
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : E 0,3 mm
    • Abmessung (D x L x GE): 100 x 20 x M14-2 mm
    • Durchmesser: 100 mm
    • Werkstoffeignung: Edelstahl
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Aufgrund ihrer Form sowie der Flexibilität der Kunststofflamellen besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
    • Transparenter Schutz für maximale Sicherheit ohne Einschränkung der Sicht auf die zu bearbeitende Oberfläche
    • Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks

    Verwendung:

    • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl

    Empfehlung:

    • Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen

    Besonderheiten:
    • Transparenter Schutz für maximale Sicherheit
    • Höchste Flexibilität bei schwer zugängliche Stellen
    • Draht aus hochwertigem Edelstahl

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb