Beschreibung:
Die PREMIUM Shield Topfbürsten für den Winkelschleifer bieten durch ihren transparenten Schutz höchste Sicherheit und Effizienz bei der Stahlbearbeitung. Durch die Zusammensetzung aus vermessingtem Stahldraht werden Korrosionen nachhaltig verhindert. Dieses Werkzeug ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Während die Ausführungen mit gewelltem Draht (DW) für weiche, empfindliche Werkstoffe und leichte Verunreinigungen prädestiniert ist, eignen sich Bürsten mit gezopftem Draht (DZ) für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken.
Merkmal:
- Form: 11T DZ TOPFBÜRSTEN SCHRÄG
- Werkstoffeignung: Stahl
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : S 0,5 mm
- Abmessung (D x L x GE): 65 x 20 x M14-2 mm
- Durchmesser: 65 mm
- Werkzeug für: Winkelschleifer
Vorteil:
- Transparenter Schutz für maximale Sicherheit ohne Einschränkung der Sicht auf das zu bearbeitende Werkstück
- Durch die Flexibilität der Kunststofflamellen können auch schwer zugängliche Stellen problemlos bearbeitet werden
- Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
- Vermessingter Stahldraht SM verhindert Korrosion
Verwendung:
- Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl
Empfehlung:
- Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
- Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken