• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CDM Nassbohrkronen 92x450x11/4″ PREMIUM armierten Beton

Artikel-Nr.: 34018564
Netto: 175,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34018564
EAN / GTIN 9003172026077
Herstellernummer 34018564

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: HOHL1 50115A DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 24 - 3,5 - 11,3
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 92 x 450 x 11/4″ mm
  • Durchmesser: 92 mm
  • Stärke: 450 mm
  • Korngröße: 38
  • Werkzeug für: Kernbohren

Vorteil:

  • Konstant schnelle Schnittleistung und spürbare Laufruhe
  • Sehr hohe Lebensdauer.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb