• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel (Zoll) 3/8″

Artikel-Nr.: 3400A 3/8
Netto: 4,28 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3400A 3/8
EAN / GTIN 4991644030477
Herstellernummer 3400A 3/8

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 26 mm
Dimension D2: 17,3 mm
D1: 13,9 mm
Länge: 8 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 3/8″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb