• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel (Zoll) 3/4″

Artikel-Nr.: 3400A 3/4
Netto: 5,42 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3400A 3/4
EAN / GTIN 4991644030569
Herstellernummer 3400A 3/4

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 30 mm
Dimension D2: 23,5 mm
D1: 25,8 mm
Länge: 13,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 3/4″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb