• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube mit auswechselbarem Messamboss 500-600 mm, inkl. 4 Ambosse

Artikel-Nr.: 340-522
Netto: 1.618,00 €
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 340-522
EAN / GTIN 4946368610498
Herstellernummer 340-522
L-Nummer L40010 6646

Beschreibung

Beschreibung:

Die Digimatic Bügelmessschraube verfügt über einen extra großen Messbereich und bietet Ihnen die folgende Vorteile: Auswechselbarer Messamboss für einen variablen Messbereich. Eine Ratsche für konstante Messkraft.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 500 - 600
Ziffernschrittwert: 0,001 mm
Genauigkeit: ±(4+L/75) µm, L = max. Messbereich (mm)
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm (bis zu 300 mm), ø21 mm (größer 300 mm)
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Messkraft: 10-15
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal, Ambosse, Einstellschlüssel, 1x Batterie (2x Batterien >300 mm)
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre für Modelle ≤300 mm 1,8 Jahre für >300 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb