• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube mit auswechselbarem Messamboss Zoll/Metrisch, 0-6″, IP65, inkl. 6 Ambosse

Artikel-Nr.: 340-351-30
Netto: 1.091,00 €
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 340-351-30
EAN / GTIN 4946368695907
Herstellernummer 340-351-30
L-Nummer L40010 12792

Beschreibung

Beschreibung:

Die Digimatic Bügelmessschraube verfügt über einen extra großen Messbereich und bietet Ihnen die folgende Vorteile: Auswechselbarer Messamboss für einen variablen Messbereich. Eine Ratsche für konstante Messkraft.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 6
Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001mm
Genauigkeit: ±[0,00016+0,00004*(L/3)]″, L = max. Messbereich (Zoll)
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm (bis zu 300 mm), ø21 mm (größer 300 mm)
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Messkraft: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal, Ambosse, Einstellschlüssel, 1x Batterie (2 Batterien >300 mm)
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre, Ca. 1,8 Jahre (> 300 mm)

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb