• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel ″Mikromechanik″ 1/4

Artikel-Nr.: 34.1/4
Netto: 9,86 €
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34.1/4
    EAN / GTIN 3148510983400
    Herstellernummer 34.1/4
    L-Nummer L60130 8241

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • kurzer Schaft und sehr schlanke Köpfe für die Arbeit auf engstem Raum
    • Die Maulstellungen 15°/75° erleichtern die Arbeit an Muttern, die mit Standardschlüsseln unzugänglich sind
    • verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [″]: 1/4
    • B [mm]: 15
    • E [mm]: 2,7
    • L [mm]: 80
    • Gewicht in Gramm: 15

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb