• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

THQR 12.7-D16 Werkzeughalter zum Ab- und Einstechen für SELF-GRIP- Mini-Schneidenträger (SGAQ), passend für Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3399515
Netto: 124,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SWISSGRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3399515
EAN / GTIN 7291075440812
Herstellernummer 3399515
L-Nummer L23920 3209

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abstechen Werkzeughalter
  • Gesamthöhe (OAH): 0.677″
  • Gesamtlänge (OAL): 3.937″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 3.506″
  • Gesamthöhe (OAH): 0.677″
  • Gesamtlänge (OAL): 3.937″
  • Schafthöhe (H): 1/2″
  • Schaftbreite (B): 1/2″
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 0.63″

Aus der gleichen Serie "SWISSGRIP" Alle ansehen