• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NQCH16-PCLXL-09XS-JHP Modulare JETCUT-Wechselköpfe mit Kniehebelklemmung für LOGIQ 4 TURN doppelseitige, rhombische 80°-Wendeschneidplatten, für den Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3397244
Netto: 230,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ4TURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3397244
EAN / GTIN 7291075480016
Herstellernummer 3397244
L-Nummer L23990 1904

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Kopflänge (LH) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 28.8 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 16.15 mm
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CXMG.. 0904
  • Gesamtlänge (OAL) 28.8 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.