• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DXJNR 3232X-12-JHP-MC Rigid Clamp Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying 70° Rhombic Inserts

Artikel-Nr.: 3396584
Netto: 269,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie NEOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3396584
EAN / GTIN 7291075486988
Herstellernummer 3396584
L-Nummer L23990 2046

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehwerkzeuge mit WSP
  • Funktionslänge (LF): 137 mm
  • Kopflänge (LH): 37 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 137 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 137 mm
  • Funktionsbreite (WF): 40 mm
  • Kopflänge (LH): 37 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XNMG 1204
  • Gesamtlänge (OAL): 137 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 32 mm
  • Schaftbreite (B): 32 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "NEOTURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb