• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D3.0-0.39-08-XN09 Vollnuten-Scheibenfräser mit quadratischen Schneidplatten XNMU 0904 mit 4 rechten und 4 linken Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3393668
Netto: 964,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELISLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3393668
EAN / GTIN 7291075440386
Herstellernummer 3393668
L-Nummer L23980 1554

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.7″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 8 ,Schneidbreite (CW) 0.39″ ,Nabendurchmesser (DHUB) 1-1/2″ ,Gesamtlänge (OAL) 1/2″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.7″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidbreite (CW): 0.39″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1-1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XNMU 090446
  • Gesamtlänge (OAL): 1/2″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 8
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb