• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RDS FR D3.00-08-1.00-12 Planfräser mit doppelseitigen Rundeinsätzen mit 12 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3393592
Netto: 763,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ROUNDMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3393592
EAN / GTIN 7291075481402
Herstellernummer 3393592
L-Nummer L23980 2410

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 8 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.252″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2.525″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.098″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.252″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): RDS RNMU1255EN-HP
  • Gesamtlänge (OAL): 2″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ROUNDMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb