• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

QCP 045 IC908 Bohrköpfe mit 4 Führungsfasen für DCN-Bohrer

Artikel-Nr.: 3392642
Netto: 95,10 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3392642
    EAN / GTIN 7291075451696
    Herstellernummer 3392642
    L-Nummer L24050 1383

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 4.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 4.5, Winkel, 1. Stufe (SIG) 136 Degrees

    Merkmal:

    • Schneidendurchmesser (DC) 4.5 mm
    • Funktionslänge (LF) 2.84 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 4.5
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 136 Degrees
    • Point Length (PL) 0.91 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb