• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 220-176-25.4R-8D Wechselkopf-3-Lippen-Bohrer mit Kühlmittelbohrungen und Rundschaft. Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3392313
Preis pro
Netto: 669,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3392313
EAN / GTIN 7291075442724
Herstellernummer 3392313
L-Nummer L24040 522

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.866″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 22 ,Gesamtlänge (OAL) 10.93″ ,Nutzlänge (LU) 7.119″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.866″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.902″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.866″
  • Nenndurchmesser: 0.866″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 22
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 220-IQ
  • Gesamtlänge (OAL): 10.93″
  • Point Length (PL): 0.185″
  • Kraglänge (LPR): 8.732″
  • Nutzlänge (LU): 7.119″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb