• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 210-168-25.4R-8D Wechselkopf 3-Spiralbohrer mit Kühlmittelbohrungen und Rundschaft. Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3392303
Netto: 669,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3392303
    EAN / GTIN 7291075442717
    Herstellernummer 3392303
    L-Nummer L24040 501

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.827″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 21 ,Gesamtlänge (OAL) 10.524″ ,Nutzlänge (LU) 6.798″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.827″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.862″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.827″
    • Nenndurchmesser: 0.827″
    • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 21
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 210-IQ
    • Gesamtlänge (OAL): 10.524″
    • Point Length (PL): 0.179″
    • Kraglänge (LPR): 8.325″
    • Nutzlänge (LU): 6.798″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb