• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 190-152-25.4A-8D Wechselkopf 3-Spiralbohrer mit Kühlmittelbohrungen und einem Zylinderschaft. Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3392297
Netto: 574,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3392297
EAN / GTIN 7291075442564
Herstellernummer 3392297
L-Nummer L24040 640

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.748″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 19 ,Gesamtlänge (OAL) 9.741″ ,Nutzlänge (LU) 6.15″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.748″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.784″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.748″
  • Nenndurchmesser: 0.748″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 19
  • L/D Bereich: 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 190­IQ
  • Gesamtlänge (OAL): 9.741″
  • Point Length (PL): 0.161″
  • Kraglänge (LPR): 7.542″
  • Nutzlänge (LU): 6.15″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb