• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 180-144-25.4A-8D Wechselkopf 3-Spiralbohrer mit Kühlmittelbohrungen und einem Zylinderschaft. Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3392295
Netto: 521,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3392295
    EAN / GTIN 7291075442557
    Herstellernummer 3392295
    L-Nummer L24040 455

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.709″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 18 ,Gesamtlänge (OAL) 9.345″ ,Nutzlänge (LU) 5.827″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.709″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.744″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.709″
    • Nenndurchmesser: 0.709″
    • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 18
    • L/D Bereich: 8xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 180­IQ
    • Gesamtlänge (OAL): 9.345″
    • Point Length (PL): 0.154″
    • Kraglänge (LPR): 7.146″
    • Nutzlänge (LU): 5.827″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb