• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 160-128-19.05A-8D Wechselkopf 3-Spiralbohrer mit Kühlmittelbohrungen und einem Zylinderschaft. Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3392291
Netto: 466,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3392291
    EAN / GTIN 7291075442533
    Herstellernummer 3392291
    L-Nummer L24040 436

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.63″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16 ,Gesamtlänge (OAL) 8.317″ ,Nutzlänge (LU) 5.179″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.63″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.665″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.63″
    • Nenndurchmesser: 0.63″
    • Bunddurchmesser (DF): 0.984″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 16
    • L/D Bereich: 8xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 160­IQ
    • Gesamtlänge (OAL): 8.317″
    • Point Length (PL): 0.135″
    • Kraglänge (LPR): 6.353″
    • Nutzlänge (LU): 5.179″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb