• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 150-120-20A-8D Bohrkörper für dreischneidige Bohrwechselköpfe mit Innenkühlung, Schaft mit Spannfläche, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3391764
Netto: 478,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3391764
EAN / GTIN 7291075440485
Herstellernummer 3391764
L-Nummer L24040 882

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 15 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 15, Gesamtlänge (OAL) 201.2 mm, Nutzlänge (LU) 123.47 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 15 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 15.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 15 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 25 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 15
  • L/D Bereich 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 150­IQ
  • Gesamtlänge (OAL) 201.2 mm
  • Point Length (PL) 3.47 mm
  • Kraglänge (LPR) 151.16 mm
  • Nutzlänge (LU) 123.47 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb