• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 130-104-16A-8D Bohrkörper für dreischneidige Bohrwechselköpfe mit Innenkühlung, Schaft mit Spannfläche, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3391760
Netto: 433,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3391760
EAN / GTIN 7291075460582
Herstellernummer 3391760
L-Nummer L24040 878

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 13 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13, Gesamtlänge (OAL) 179.1 mm, Nutzlänge (LU) 106.91 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 13 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 13.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 13 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 20 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13
  • L/D Bereich 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 130-IQ
  • Gesamtlänge (OAL) 179.1 mm
  • Point Length (PL) 2.91 mm
  • Kraglänge (LPR) 131.08 mm
  • Nutzlänge (LU) 106.91 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb