• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale 2-Punkt Innenmessschraube (Rohr) Zoll/Metrisch, 8-40″, IP65, inkl. 5 Verlängerungen

Artikel-Nr.: 339-303
Netto: 1.907,00 €
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
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 339-303
EAN / GTIN 4946368595351
Herstellernummer 339-303
L-Nummer L40010 7388

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist ein mit Verlängerungsrohren ausgestattetes Innenmessgerät das Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Auswechselbare Verlängerungen - Hohlrohre. Hartmetallmessflächen. Digimatic Ausführung mit Datenausgang. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP65), geeignet für die Verwendung in Gegenwart von Kühlmitteln oder Schneidölen.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 8 - 40
Ziffernschrittwert: 0,0001″/0,001 mm
Maßstab: Skalentrommel- und -hülse seidenmatt verchromt, ⌀18 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel, 1x Batterie, Verlängerungen, Einbaumessschraube
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44