• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 AV-D40-JHP CAMFIX-Halter für Anti-Vibrations-Werkzeuge.

Artikel-Nr.: 3386196
Netto: 878,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3386196
EAN / GTIN 7291075442335
Herstellernummer 3386196
L-Nummer L24120 1778

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 75 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm, Gesamtlänge (OAL) 143 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 75 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 143 mm
  • Kraglänge (LPR) 105 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb