• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER20 SPR 1.5-2 DIN 6499 ER-Spannzangen

Artikel-Nr.: 3384803
Netto: 34,10 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3384803
    EAN / GTIN 7291075422405
    Herstellernummer 3384803
    L-Nummer L24120 2708

    Beschreibung

    Beschreibung:

    ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 2 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 1.5 mm, Schaftgrösse (SS) ER20

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 2 mm
    • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 1.5 mm
    • Schaftgrösse (SS) ER20

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb