• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGN 5003J IC1010 Zweiseitige Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen von weichen Werkstückstoffen, Abstechen von Rohren, kleinen Durchmessern und dünnwandigen Bauteilen

Artikel-Nr.: 3384566
Netto: 27,60 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3384566
    EAN / GTIN 7291075153200
    Herstellernummer 3384566
    L-Nummer L23940 2282

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.3 mm, Schneidbreite (CW) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 19 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.3 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidbreite (CW) 5 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.2 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.05 mm/rev
    • Gesamtlänge (OAL) 19 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb