• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFT3 EFMD20/.78-5MMT12-03 Schaftfräser mit MULTI-MASTER Schnittstelle für kleine, einseitige Trigon-Wendeschneidplatten zum Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: 3384221
Netto: 360,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3384221
EAN / GTIN 7291075425277
Herstellernummer 3384221
L-Nummer L23980 510

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19 mm, Durchmesser (DC/DCX) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidenlänge max. (APMX) 0.6 mm, Gesamtlänge (OAL) 38.3 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19 mm
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 15.6 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 20 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.6 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 16 mm
  • Funktionslänge (LF) 25 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FFT3 WXMT 030206T
  • Gesamtlänge (OAL) 38.3 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 2 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 17 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 0.5 Nxm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.