{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M18 | |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 14 mm | |
für Vierkant K1 | 11 mm | |
für Einspannlänge l1 | 40 mm | |
Verlängerung ⌀ D3 | 14 mm | |
Verlängerung ⌀ D4 | 22 mm | |
Verlängerung K2 | 11 mm | |
Verlängerung L2 | 90 mm | |
Verlängerung L3 | 200 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 338400 11 | |
EAN / GTIN | 4045197422972 | |
Herstellernummer | 338400 11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Gewindebohrer-Verlängerung, Typ: 11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
|
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M18 | M18 | M18 | M18 |
Verlängerung ⌀ D3 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 18 mm |
Verlängerung K2 | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 14,5 mm |
Verlängerung L2 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 49 mm |
Verlängerung L3 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 149 mm |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Produktart | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung |