• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EB040A12-4C04 IC902 Vollhartmetall-Kugelschaftfräser.

Artikel-Nr.: 3383866
Netto: 63,10 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDMILL Premium Line
Produktart Vollradius- und Kugelfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3383866
EAN / GTIN 7291075084818
Herstellernummer 3383866
L-Nummer L24180 2877

Beschreibung

Beschreibung:

  • VHM-Kugelfräser
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 4 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 12 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 50 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 4 mm
  • Eckenradius (RE): 2 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 12 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 30 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL): 50 mm
  • Aufnahmeschaft Round

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.