{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde-Schneidbereich | M4 − M12 | |
Aufnahme | Schaft-⌀ 25 mm | |
Aufnahme-Norm | DIN 1835 B, E | |
Innenkühlung | ja, mit max. 50 bar | |
Längenausgleich Druck | 0,5 mm | |
Längenausgleich Zug | 0,5 mm | |
Außen-⌀ D | 34 mm | |
Innen-⌀ D1 | 28 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 75 mm | |
Produktart | Gewindeschneidfutter |
Artikelnummer |
338198 16
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406511104
Kopieren |
|
Herstellernummer |
338198 16
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |